Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
Logitech G Logitech G502 HERO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-61040286
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-005471
EAN/GTIN:
5099206080270
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Logitech G502 HERO kabelgebundene Maus
Die G502 HERO Gaming Maus ist mit dem bisher fortschrittlichsten und präzisesten Logitech G Sensor ausgestattet. Die RGB-Beleuchtung kann ganz einfach angepasst oder mit der Beleuchtung anderer Logitech G Produkte synchronisiert und als Profil gespeichert werden. Auch die Empfindlichkeit von 100 - 25.600 DPI und das Gewicht können mit 5 3,6 g Gewichten für ein optimiertes Spielerlebnis angepasst werden. Weitere Einstellungen können mit der G HUB Software vorgenommen werden.
Produktdetails
HERO Sensor
USB-Port
LIGHTSYNC RGB Technologie
11 programmierbare Tasten
Auflösung: 100 - 25.600 DPI
Größe: 132 x 75 x 40 mm
Gewicht: 121 g, nur Maus
5 anpassbare Gewichte mit je 3,6 g
Windows 7 oder höher, macOS 10.11 oder höher
Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
124 mm
Höhe des Versandkartons
187 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
53 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
255 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
121 g
Sonstige Funktionen
Sensor
HERO
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Anpassbares Gewicht
Ja
Ausgleichsgewicht
16 g
Haltbarkeit der Füße
250 km
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Gummigriffe
Ja
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtung Anzahl der Farben
16800000
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
25600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
11
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
11
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Vorwärts, Zurück (Aktion)
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
40 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
computermaus logitech
,
logitech mäuse
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 44,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,42*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.