Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Meraki GR60-HW-EU WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Meraki GR60-HW-EU WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Meraki GR60-HW-EU WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60177699
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GR60-HW-EU
EAN/GTIN:
     810979014799
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Antenne
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
30 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Anzahl Kanäle
40 Kanäle
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
256-QAM
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
11 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Netzwerk, Leistung
Eingebaut
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.