Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
AVer C20i Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Wagen/Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60172794
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AAAC20-A45
EAN/GTIN:
     4719552124060
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Fröhliches Lernen, glückliches Wachsen

Intelligenter Ladewagen für 20 Geräte

Benutzerfreundliches Ladesystem
Der C20i mit der einzigartigen intelligenten Ladetechnologie von AVer ist durch sein kompaktes Design perfekt für kleine bis mittelgroße Klassenräume. Der Ladewagen ist individuell einstellbar, kompakt und stets einsatzbereit. Mit 20 Fächern ist seine Kapazität für eine Unterrichtsumgebung geeignet, in der wenige, aber große Geräte verwendet werden.

Ideal für 20 Geräte
Mit einer Kapazität von 20 Geräten ist der C20i optimal für kleine bis mittelgroße Klassen im primären und sekundären Bildungsbereich. Der C20i hält Schülergeräte stets einsatzbereit.

Kompaktes und robustes Design
Dank kompaktem Design benötigt der C20i wenig Stellfläche und spart Platz im Klassenraum. Sein robustes Stahlgehäuse bietet einen äußerst effektiven Schutz vor Diebstählen.

Unkompliziertes, benutzerfreundliches Ladesystem
Das intelligente Ladesystem des C20i gewährleistet einen optimalen Ladevorgang ohne jegliche Programmierung. Die Geräte werden effizient geladen und dabei zuverlässig vor Überlastung geschützt.

Fächer in praktischem Design
Die individuell einstellbaren Fächer sorgen für ein einfaches, komfortables und sicheres Einlegen und Entnehmen der Geräte. Der C20i ermöglicht die flexible Aufbewahrung von Geräten mit verschiedenen Abmessungen und ist auch für besonders große Geräte geeignet.

Innovatives Kabelordnungssystem
Die innovative Kabelführung des C20i verhindert das Verrutschen von Anschlusskabeln und erleichtert so die Handhabung der Geräte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1060 mm
Breite
688 mm
Tiefe
637 mm
Gewicht
65600 g
PC Breite (max.)
36.15 mm
PC-Tiefe (max.)
419 mm
PC-Höhe (max.)
330 mm
Slotgrösse (L*B*H)
36 x 419 x 330 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
200 - 240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
770 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
1250 mm
Paketgewicht
88000 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen/Trolley
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Laptop/Tablet
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Anzahl der Positionen
20
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl externer AC-Steckdosen
2 AC-Ausgänge
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
LED-Anzeigen
Ladend, Status
Sperren
Ja
Verriegelnde Räder
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,31*
€ 1.291,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,17*
€ 1.280,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,23*
€ 1.235,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,63*
€ 1.203,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,26*
€ 1.164,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVerMedia Technologies
40AAA0E0-A7G
ab € 1.134,74*
Zubehör
AVerMedia Technologies
40AAA0E0-A7H
ab € 1.134,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.