Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef EK501EU Elektrisches Messer 150 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef EK501EU Elektrisches Messer 150 W Weiß
Graef EK501EU Elektrisches Messer 150 W Weiß
Graef EK501EU Elektrisches Messer 150 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60172415
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     EK 501EU
EAN/GTIN:
     4001627016326
Suchbegriffe:
Elektrisches Küchenmesser
Elektro-Messer
Elektromesser
elektrisches küchenmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Blattes
Gezahnte Klinge
Edelstahl-Klingen
Ja
Entfernbare Rollen
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
2
Anzahl der Messer
1
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Energie
Leistung
150 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Ergonomischer Griff
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.