Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075079434 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungspanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4058075079434 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungspanel
LEDVANCE 4058075079434 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungspanel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60029669
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075079434
EAN/GTIN:
     4058075079434
Suchbegriffe:
Downlight
ledvance downlight
downlight
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungspanel
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Länge (mm)
225 mm
Breite
225 mm
Höhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.