Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Einfacher!-Geht-Nicht: 32 Kinderlieder Weihnachtslieder Hits & Evergreens in C-DUR - für die Mundharmonika Melody Star mit CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59983981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783940533531
EAN/GTIN:
     9783940533531
Suchbegriffe:
Mundharmonika
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
Einfacher geht es nicht: 32 Kinderlieder Weihnachtslieder Hits & Evergreens in C-DUR mit einzigartiger Notationsergänzung die von Anfängern sehr schnell auf der Hohner Mundharmonika Melody Star© gespielt werden können. Alle Lieder sind in einer geeigneten Tonlage notiert. Eine Grafik über den Noten zeigt durch welches Loch der Mundharmonika die Luft geblasen (rot) oder gezogen (blau) werden soll. So können bekannte Melodien auch ohne Notenkenntnisse gespielt werden. Zielsetzungen: - Spaß am Musizieren durch schnelle Erfolgserlebnisse - Schulung der Auge-Hand-Koordination und Atmung - Schulung von Rhythmus und Tempo - Erlernen der Notennamen und -werte - Entwicklung eines Gefühls für das Instrument - u.v.m. Die beiliegende Audio-CD enthält alle Lieder als Instrumentalversion zum Anhören oder Mitsingen sowie als Playalong zum Mitspielen der Melodien. Das Heft enthält zudem Links zu ergänzenden Materialien wie Liedtexte und Noten für Begleitinstrumente sowie zu Anleitungsvideos und den Audio-Tracks als MP3.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Leuchtner Martin
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
LeuWa-Verlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/12/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783940533531
Intrastat-Code
30727986
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
217 g
Weitere Suchbegriffe: mundharmonika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.