Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 SI Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 SI Einbaustrahler LED
LEDVANCE SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP65 SI Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59239918
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075127494
EAN/GTIN:
     4058075127494
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
51 mm
Durchmesser
81 mm
Gewicht
269 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
670 lm
Strahlungswinkel
36 °
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
355 g
Verpackungslänge
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, einbau downlights led
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.