| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-59217327 Herst.-Nr.: 02123 EAN/GTIN: 4006942811403 |
| |
|
| | |
| LENA® GIGA TRUCKS Traktor mit Frontlader und Anhänger. Mit Schiebedach in der Fahrerkabine, 6 mm verzinkte Stahlachsen. Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der grobmotorischen Fähigkeiten | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 285 mm | | Verpackungstiefe | 705 mm | | Verpackungshöhe | 390 mm | | Paketgewicht | 3450 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 585 mm | | Höhe des Versandkartons | 405 mm | | Volumen Hauptkarton | 168220 cm³ | Merkmale | Produkttyp | Traktor | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Grau, Gelb | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Vormontiert | Ja | | Ursprungsland | Tschechische Republik | | Zertifizierung | TÜV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |