Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster TM RACING CLAMP Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster TM RACING CLAMP Set
Thrustmaster TM RACING CLAMP Set
Thrustmaster TM RACING CLAMP Set
Thrustmaster TM RACING CLAMP Set
Thrustmaster TM RACING CLAMP Set
Thrustmaster TM RACING CLAMP Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58535126
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060094
EAN/GTIN:
     3362934001650
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Kurz nach dem Erscheinen der Thrustmaster TSS Handbrake Sparco Mod, gibt Thrustmaster nun die Einführung der Tischklemme TM Racing Clamp bekannt, mit der der Sim-Racer die TSS Handbrake und die Schaltung TH8A stabil und verlässlich ohne ein zusätzliches Cockpit direkt an der Tischplatte anbringen kann. Die TM Racing Clamp ist eine stabile Halterung für Thrustmaster Add-ons, mit der lebensechte Rennsituationen geschaffen werden, die die Ergonomie im Cockpit genau nachempfinden und erlebbar machen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2991 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
447 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
3313 g
Merkmale
Typ
Set
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Breite des Versandkartons
465 mm
Höhe des Versandkartons
460 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thrustmaster
4060059
ab € 126,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.