Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber
Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber
Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber
Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber
Bosch AdvancedCut 18 7000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-56806436
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3D5 100
EAN/GTIN:
     4053423202014
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Leerlaufdrehzahl
7000 RPM
Klingenlänge
65 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Weicher Haltegriff
Ja
SDS-System
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Geräuschemissionen
Schalldruckpegel
75 dB
Schallleistungspegel
86 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609256D83
ab € 13,28*
Zubehör
Bosch
2609256D84
ab € 13,06*
Zubehör
Bosch
2609256D86
ab € 16,24*
Zubehör
Bosch
2609256F43
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.