| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-56699875 Herst.-Nr.: 88239900 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Laserdrucken | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Oberflächentyp | Matt | | Blätter pro Packung | 500 Blätter | | Mediengewicht | 90 g/m² | | Produktfarbe | Weiß | | Druckmedien - Stärke | 98 µm | Sonstige Funktionen | Blätter pro Schachtel | 2500 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inkjetpapier hp 90g a4, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| | |
| |