Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman FastPitch Shelter XL Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman FastPitch Shelter XL Blau, Weiß
Coleman FastPitch Shelter XL Blau, Weiß
Coleman FastPitch Shelter XL Blau, Weiß
Coleman FastPitch Shelter XL Blau, Weiß
Coleman FastPitch Shelter XL Blau, Weiß
Coleman FastPitch Shelter XL Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-54684565
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000032026
EAN/GTIN:
     3138522100537
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1070 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Rahmentyp
Festrahmen
Wohnbereich
20.25 m²
UV-Schutzfaktor (USF)
50+
Montagezeit
5 min
Design
Zweck
Camping
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Stangenmaterial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2820 mm
Gewicht
21700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.