Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird NIC-U3-02 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird NIC-U3-02 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Gembird NIC-U3-02 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Gembird NIC-U3-02 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-54070005
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     NIC-U3-02
EAN/GTIN:
     8716309096690
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Kompakter Plug&Play LAN Adapter: einfach via USB und anschließend mit einem Netzwerk verbinden
Halb/voll Duplex, 10/100/1000 Mbps
Integrierter Flash-Speicher mit Treibern
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
81 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Energieverbrauch
100 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, ISO 9002
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
30 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,95*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.