Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT Deckenbeleuchtung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT Deckenbeleuchtung Weiß
LEDVANCE O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT Deckenbeleuchtung Weiß
LEDVANCE O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT Deckenbeleuchtung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-51991006
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075074910
EAN/GTIN:
     4058075074910
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Lampenleistung
13 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
600 lm
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
45 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Verpackungslänge
237 mm
Paketgewicht
830 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Gewicht
770 g
Durchmesser
202 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.