Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad 3 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook InkPad 3 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Braun
PocketBook InkPad 3 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Braun
PocketBook InkPad 3 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Braun
PocketBook InkPad 3 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Braun
PocketBook InkPad 3 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Braun
PocketBook InkPad 3 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Braun
PocketBook InkPad 3 eBook-Reader Touchscreen 8 GB WLAN Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-50488758
Hersteller:
     PocketBook
Herst.-Nr.:
     PB740-X-WW
EAN/GTIN:
     7640152094767
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
730.5 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1900 mAh
Sonstige Funktionen
Energiequelle
USB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7.8 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1404 x 1872 Pixel
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Höhe
195 mm
Tiefe
136.5 mm
Breite
8 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
1000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Drehen
Ja
MP3-Spieler
Ja
DRM
Ja
Wörterbuch
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Design
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: e-book reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 196,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.