Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DSX-A310DAB Schwarz, Rot 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DSX-A310DAB Schwarz, Rot 220 W
Sony DSX-A310DAB Schwarz, Rot 220 W
Sony DSX-A310DAB Schwarz, Rot 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-48867338
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSXA310DAB
EAN/GTIN:
     4548736056633
Suchbegriffe:
Autoradio
autoradio sony
autoradio
1din autoradio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC,FLAC,MP3,WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ausgangsleistung
220 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
55 W
iPod-ready
Ja
Frequenzbereich
20 - 15000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Impedanz
4 Ohm
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android,iOS
iPod Direktsteuerung
Ja
iPod Konnektivität
Ja
Bass-Justage
Ja
Hochpassfilter
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
10
Equalizer anpassbar
Ja
Entfernbare Frontabdeckung
Ja
Integrierte Uhr
Ja
RDS
EON
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anpassbare Farbe
Ja
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB,DAB+,FM,LW,MW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
700 g
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Port-Position
Vorderseite
AUX-Eingang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Subwoofer-Out
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.