Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor A62 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor A62 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Rot
Silicon Power Armor A62 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Rot
Silicon Power Armor A62 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Rot
Silicon Power Armor A62 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Rot
Silicon Power Armor A62 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Rot
Silicon Power Armor A62 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Rot
Silicon Power Armor A62 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40820555
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP020TBPHD62SS3K
EAN/GTIN:
     4712702658392
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Edel verpackt und SP-Armor geschützt - Denn schöne Erinnerungen sind ein Geschenk
Schöne Erinnerungen sind ein wundervolles Geschenk - vor allem, wenn man sie mit jemand besonderem teilt. Die Armor A62 bietet die angemessene Verpackung dafür. Bilder vom ersten gemeinsamen Urlaub? Oder Ihrer Hochzeit? Den Film vom 1. Date? Spezielle Musik? Das Video von den ersten Gehversuchen Ihres Kindes? Zeigen Sie Ihre Wertschätzung und speichern Sie diese einmaligen digitalisierten Momente in edler Hülle und sicher geschützt auf der A62. Sie haben es verdient.

Ambitionierter Kabelträger Cleverer Kabelträger
Es steht mal wieder ein Backup an...Aber wo bitteschön ist das Kabel?! Kommt Ihnen das bekannt vor? Die A62 ist mit einer innovativen Tragevorrichtung für das Verbindungskabel ausgestattet, die weder ins Gewicht fällt, noch die Festplatte sperrig oder unhandlich macht. Damit Sie das Kabel auch wirklich immer zur Hand haben, wenn Ihre Daten Aufmerksamkeit brauchen.

Schutz für ungestüme Momente
Man sieht es ihr nicht an, aber die A62 ist stoßgeschützt, schocksicher und wasserfest. Sie hat den Falltest (Procedure IV) gemäß MIL-STD-810G aus 122cm Höhe bestanden und schützt Ihre Daten zudem zuverlässig gegen Wasserspritzer gemäß IPX4 Standard. Zu guter Letzt macht die geriffelte Oberflächenstruktur des Gehäuses es Fingerabdrücken und Kratzern schwer, sich darauf auszubreiten und schützt vor Schäden durch Reibung. Ihre Erinnerungen sind also gut aufgehoben - los, machen Sie neue!

Platz für Alle
Die A62 gibt es in zwei Größen: In schlanker A6S und in A6L mit bis zu 5TB Speicherkapazität, damit alle Erinnerungen angemessen, stilvoll und sicher "verpackt" werden können.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
131.7 mm
Tiefe
86.5 mm
Höhe
14.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/EAC/KCC/RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP040TBPHDA60S3K
ab € 131,82*
Zubehör
Silicon Power
SP020TBPHDA80S3B
ab € 68,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.