Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Satellite Pro R50-C-15P Laptop 39,6 cm (15.6") HD Intel® Core™ i3 i3-6006U 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Satellite Pro R50-C-15P Laptop 39,6 cm (15.6") HD Intel® Core™ i3 i3-6006U 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Toshiba Satellite Pro R50-C-15P Laptop 39,6 cm (15.6") HD Intel® Core™ i3 i3-6006U 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Toshiba Satellite Pro R50-C-15P Laptop 39,6 cm (15.6") HD Intel® Core™ i3 i3-6006U 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Toshiba Satellite Pro R50-C-15P Laptop 39,6 cm (15.6") HD Intel® Core™ i3 i3-6006U 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Toshiba Satellite Pro R50-C-15P Laptop 39,6 cm (15.6") HD Intel® Core™ i3 i3-6006U 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Toshiba Satellite Pro R50-C-15P Laptop 39,6 cm (15.6") HD Intel® Core™ i3 i3-6006U 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Toshiba Satellite Pro R50-C-15P Laptop 39,6 cm (15.6") HD Intel® Core™ i3 i3-6006U 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40681215
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     PS571E-08C02QGR
EAN/GTIN:
     4051528332193
Suchbegriffe:
Dynabook Laptops
Dynabook Notebooks
Toshiba Laptops
Toshiba Notebooks
Der leistungsfähige, zuverlässige 38,1cm (15") Satellite Pro R50-C ist ideal für jedes professionelle Arbeitsumfeld. Seine Intel® Core™-Architektur sorgt für hohe Produktivität – gleichzeitig ist er robust genug für die Anforderungen der täglichen Nutzung. Zusammen mit der komfortablen, wertigen Tastatur und einem 3D-Sensor für den Festplattenschutz ergibt das ein Gerät, auf das Sie sich lange verlassen können. Mit hochwertiger WLAN- und LAN-Technologie von Intel® ist der Satellite Pro R50-C zukunftssicher und damit auf lange Sicht kostengünstiger. Ein entspiegeltes Display für scharfe Bilder, eine Tastatur in voller Größe für bequeme Bedienung und ein besonders niedriger Geräuschpegel machen den Satellite Pro R50-C außerdem zu einem angenehmen Arbeitsbegleiter. Für die Sicherheit des Geräts und seiner Daten sorgen ein Kensington Lock-Anschluss und die vorinstallierte McAfee-Software. Mit der vorinstallierten Toshiba Eco Utility-Software können Sie sogar den Stromverbrauch des Geräts steuern. Unter den Toshiba Business-Geräten ist der Satellite Pro R50-C ein kostengünstiges Einsteiger Notebook, das sich für die verschiedensten geschäftlichen Anforderungen eignet
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 520
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
900 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
32 GB
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.4
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
1916
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
HDD
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC, SDXC
Prozessor Besonderheiten
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor-Paketgröße
42 x 24 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Prozessor-Code
SSSR2UW
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
1,00
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
91157
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Intel® Segmentkennzeichnung
Homeoffice, Kleines Unternehmen
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
HDD, Supervisor, Benutzer
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
102
Windows Tasten
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
379 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
23.95 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
HD-Typ
HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-6006U
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der sechsten Generation
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
4 GT/s
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
3 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessorsockel
BGA 1356
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Serien
Intel Core i3-6000 Mobile Processor-Serie
Prozessor Codename
Skylake
Bus Typ
OPI
Stepping
D1
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Tjunction
100 °C
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
12
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,39*
€ 543,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,27*
€ 528,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,74*
€ 480,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS075BLACK
ab € 11,46*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 39,89*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS050
ab € 44,53*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.