Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigitRadio 1 Persönlich Digital Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DigitRadio 1 Persönlich Digital Rot, Weiß
TechniSat DigitRadio 1 Persönlich Digital Rot, Weiß
TechniSat DigitRadio 1 Persönlich Digital Rot, Weiß
TechniSat DigitRadio 1 Persönlich Digital Rot, Weiß
TechniSat DigitRadio 1 Persönlich Digital Rot, Weiß
TechniSat DigitRadio 1 Persönlich Digital Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40244950
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0023/4997
EAN/GTIN:
     4019588239975
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio
ENERGY spielt immer die besten neuen Hits! Die größte internationale Radiomarke steht für HIT MUSIC ONLY !, Spezialsen­dungen wie ENERGY MASTERMIX und die ENERGY YouTubeShow, dazu aktuelle Star News und Entertainment. Jetzt bekommt der bundesweit über DAB+ empfangbare Sender ein eigenes Editions-Radiogerät auf Basis des in Deutschland entwickelten und produzierten DIGITRADIO 1. Über das verchromte Steuerelement und übersichtliche Funktionstasten auf der Frontseite navigieren Sie sehr einfach durch die Menüs, die auf dem scharfen OLED-Display dargestellt werden. Im Gehäuse ist ein leistungsstarker Akku verbaut, der sich mit wenigen Handgriffen wechseln lässt und auch unterwegs für bis zu 10 Stunden Radiogenuss sorgt. Zudem können Sie bis zu je 20 Favoritensender für DAB+ und UKW speichern.

DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität.
DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender.

Ganz klassisch Radio hören.
Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
5 V
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Audio
RMS-Leistung
1 W
Uhr
Uhrmodus
12 h / 24 h
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Audio-System
13
Betriebsanleitung
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Uhrfunktion
Ja
Batteriesatz
Ja
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Verbesserung des Tuners
Automatischer Suchlauf
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
PS, PTY, RT
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
276 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
514 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Färbung
Monochromatisch
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.