Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 608 Z95 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2 608 608 Z95 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad
Bosch 2 608 608 Z95 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad
Bosch 2 608 608 Z95 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39253721
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 608 Z95
EAN/GTIN:
     3165140821216
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Kunststoff-Deltaschleifblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
150 mm
Technische Details
Produkttyp
Schleifpad
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Feinschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Farbe, Holz
Markenkompatibilität
Bosch
Körnung
80
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
7
Produktfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.