Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 608 Z97 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bosch 2 608 608 Z97 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Bosch 2 608 608 Z97 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Bosch 2 608 608 Z97 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39082052
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 608 Z97
EAN/GTIN:
     3165140821230
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Kunststoff-Deltaschleifblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
150 mm
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Feinschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Farbe, Holz
Markenkompatibilität
Bosch
Körnung
180
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
7
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.