| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-38977171 Herst.-Nr.: 8143EURDPROCOL EAN/GTIN: 3520190933089 |
| |
|
| | |
| Das Kabelschloss mit voreingestelltem Zahlenschloss Nr. 8143EURDPROCOL von Master Lock ist 1,2m lang mit einem 8mm starken Stahldraht, der fr maximale Strke und Flexibilitt sorgt. Die schtzende Vinyl-Ummantelung schtzt vor Kratzern. Die 4-stellige Kombination bietet Sicherheit und schlssellosen Komfort. Die leuchtenden Farben erleichtern die Identifikation. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1200 mm | | Außendurchmesser | 8 mm | Merkmale | Geeignet für Fahrrad | Ja | | Typ | Kabelschloss | | Geeignet für Roller | Ja | | Produktfarbe | Blau, Grün | | Abdeckungsmaterial | Vinyl | | Kabelmaterial | Stahl | | Schloss Art | 4-stellige Kombination | | Hinterlässt keine Kratzer | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |