Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Klammern Typ A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stanley Klammern Typ A
Stanley Klammern Typ A
Stanley Klammern Typ A
Stanley Klammern Typ A
Artikel-Nr.:
     721-01887364
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-TRA206T
EAN/GTIN:
     13253561054102
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
47 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
80 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,68*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 2,71*
1 Tag
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,82*
14 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,90*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 3,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-TRA202T
ab € 1,58*
Ähnlich
Stanley
1-TRA704T
ab € 1,74*
Ähnlich
Stanley
1-PAA42T
ab € 1,59*
Ähnlich
Stanley
1-CT106T
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.