Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 860 Thura Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 860 Thura Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 860 Thura Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 860 Thura Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 860 Thura Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 860 Thura Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 860 Thura Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 860 Thura Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 860 Thura Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 860 Thura Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 860 Thura Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38574199
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21840
EAN/GTIN:
     8713439218404
Suchbegriffe:
Folientastatur
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Halbmechanische LED-Tastatur mit 9 Regenbogenwellen-Farbmodi und Spielmodus-Funktion

Erfolg mit fliegenden Farben

Die Gaming-Tastatur Thura GXT 860 vervollständigt Ihr Gaming-Setup mit lebhaften Farben. Sie verfügt über 9 Farbmodi in Regenbogenfarben, um Ihr Spiel zu beleuchten. Die Helligkeit der LED-Lampen ist einstellbar, was diese Tastatur auch für Gaming-Sessions im Dunklen zu einem perfekten Partner macht: Locken Sie Ihre Feinde mit der verführerischen Regenbogenwellen-Beleuchtung in Ihr Netz.

Professionelle Aktion

Die halbmechanische LED-Tastatur bietet Ihnen ein ähnliches Erlebnis wie das Spielen mit einer mechanischen Tastatur, kombiniert mit dem weichen und leichten Gefühl einer Folientastatur. Profitieren Sie mit der Thura von beiden Welten wie ein e-Sports-Profi.

Starten Sie den Spielmodus

Die GXT 860 ist mit einer Anti-Ghosting-Technologie ausgestattet, um schnelles und genaues Spielen zu gewährleisten. Sie behalten auch dann die Kontrolle, wenn Sie bis zu 16 Tasten gleichzeitig drücken. Schalten Sie den Spielmodus ein und deaktivieren Sie die Windows-Taste. Dieser spezielle Schalter für den Spielmodus verhindert, dass Sie unabsichtlich zum Desktop zurückkehren, wenn Sie auf diese Taste kommen.

Bequem siegen

Mit der Thura können Sie nicht nur mit einer perfekten Geschwindigkeit spielen, Sie haben es auch immer bequem dabei. Die abnehmbare Handgelenkauflage dient während langer Gaming-Sessions als stabile Stütze. Mit der Optik der aus echtem Metall hergestellten Oberplatte und den rutschfesten Gummifüßen sind Sie perfekt auf Siege vorbereitet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
452 x 213 x 40 mm
Tastaturgewicht
1341 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Optomechanischer Schlüsselschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Antriebskraft
45 g
Merkmale
Kabellänge
1.7 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.