Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design UltraStudio HD Mini Video-Aufnahme-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design UltraStudio HD Mini Video-Aufnahme-Gerät
Blackmagic Design UltraStudio HD Mini Video-Aufnahme-Gerät
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38169120
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BDLKULSDMINHD
EAN/GTIN:
     9338716004809
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Audioeingang (L, R)
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Maximale Framerate
60 fps
Video Aufnahmegeschwindigkeit (PAL)
50 fps
Video Aufnahmegeschwindigkeit (NTSC)
59.94 fps
Unterstützte Video-Modi
525i, 625i, 720p, 1080i, 1080p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
610 g
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,05*
€ 641,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,65*
€ 627,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,14*
€ 614,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,47*
€ 600,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,58*
€ 565,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.