Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS SMARTMIG 142 3,5 kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS SMARTMIG 142 3,5 kVA
GYS SMARTMIG 142 3,5 kVA
GYS SMARTMIG 142 3,5 kVA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38035071
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     SMARTMIG-142
EAN/GTIN:
     3154020033153
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät gys
Einphasiges 140 A MIG/MAG Schweißgerät. Tragbar und kompakt, ideal für Wartungsarbeiten. Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
21000 g
Energie
Energieverbrauch
3.5 kVA
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Schweißerprozesse
MIG (GMAW)
Variabler Verschweißungsstrom
Ja
Minimum Verschweißungsstrom
40 A
Maximum Verschweißungsstrom
140 A
Minimum Elektrode Durchmesser
0.6 mm
Maximaler Elektrodendurchmesser
0.9 mm
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,23*
€ 466,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.