Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Leifheit CleanTenso Dampfmopp 0,55 l 1200 W Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38013656
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     11910
EAN/GTIN:
     4006501119100
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Artikelbeschreibung

Sie haben was gegen Bakterien? Wir auch!
Mit dem Leifheit CleanTenso wird alles auf die einfachste Art hygenisch rein – ganz ohne Chemie. Mit heißem Wasserdampf beseitigt er bis zu 99,99% der Bakterien und Keime und ist damit ein unentbehrlicher Reiniger, wenn zum Beispiel Kinder auf dem Fußboden spielen. Und so einfach funktioniert es: Der Dampfreiniger benötigt weniger als 30 Sekunden zum Aufheizen und ist dann direkt einsatzbereit. Ist das Wasser heiß, verteilen sechs Düsen den Wasserdampf gleichmäßig im Wischpad. Dabei lässt sich über die stufenlose Regulierung die Dampfmenge optimal auf den Boden abstimmen. Die geringste Stufe eignet sich für versiegelte Holzböden wie Parkett und Laminat, die höchste Stufe reinigt gründlich Fliesen- und Steinböden. Den gelösten Schmutz nimmt das austauschbare Mikrofaser-Wischpad auf, sodass alles hygienisch und zugleich gründlich sauber wird. Dank dem praktischen Teppichgleiter eignet sich der Dampfreiniger auch zum Auffrischen von Teppichböden. Im Einsatz kann der CleanTenso dank seines großen XL-Tanks nonstop bis zu 40 Minuten genutzt werden. Das extralange Kabel reicht bis in jeden Winkel und ermöglicht so eine besonders flexible Reinigung. Der Tank ist abnehmbar und lässt sich ganz leicht befüllen - kaltes Wasser einfüllen und starten. Damit der CleanTenso lange im Einsatz bleibt, besitzt er einen austauschbaren Wasserfilter. Das per Klett befestigte Mikrofaser-Wischpad ist bei 60°C waschbar. Der abklappbare Stiel ermöglicht eine platzsparende Lagerung.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Dampfmopp
Fassungsvermögen
0.55 l
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Steuerung
Drehregler
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Anpassbarer Dampf
Ja
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden, Kacheln
Vorbereitungszeit
0.5 min
Betriebsdauer
40 min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.