Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 7832 IP-Telefon Schwarz 1 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 7832 IP-Telefon Schwarz 1 Zeilen LCD
Cisco 7832 IP-Telefon Schwarz 1 Zeilen LCD
Cisco 7832 IP-Telefon Schwarz 1 Zeilen LCD
Cisco 7832 IP-Telefon Schwarz 1 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37989130
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-7832-3PCC-K9=
EAN/GTIN:
     889728068277
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.729A, G.729ab, OPUS, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.4 "
Display-Auflösung
384 x 128 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
1 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
54.4 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
907 g
Verpackungsbreite
267.97 mm
Verpackungstiefe
321.056 mm
Verpackungshöhe
64.008 mm
Paketgewicht
1501.13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,12*
€ 458,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,06*
€ 457,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,53*
€ 444,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,20*
€ 433,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,49*
€ 402,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.