Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLMW4280 TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLMW4280 TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz
Vivolink VLMW4280 TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz
Vivolink VLMW4280 TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz
Vivolink VLMW4280 TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37514154
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLMW4280
EAN/GTIN:
     5711783797906
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Diebstahlfunktion
Ja
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung
Ja
Anpassbar
Ja
Montageschnittstelle
VESA
Lieferumfang
Sicherheitsbügel
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
905 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
3350 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
910 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
3450 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
23 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.