Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLMW2355 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLMW2355 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Vivolink VLMW2355 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Vivolink VLMW2355 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Vivolink VLMW2355 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37514152
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLMW2355
EAN/GTIN:
     5711783797890
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung
Ja
Anpassbar
Ja
Montageschnittstelle
VESA
Lieferumfang
Sicherheitsbügel
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1350 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
494 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
1450 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.