Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLMW1337 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLMW1337 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Vivolink VLMW1337 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Vivolink VLMW1337 TV-Halterung 94 cm (37") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37514151
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLMW1337
EAN/GTIN:
     5711783797814
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung
Ja
Anpassbar
Ja
Montageschnittstelle
VESA
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
656 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
756 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.