Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VL120016R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VL120016R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Vivolink VL120016R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Vivolink VL120016R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Vivolink VL120016R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37463189
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VL120016R
EAN/GTIN:
     5711783613282
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
151 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
308 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
16.2 mm
Gewicht
208 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1.25 A
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
11 W
Externes Netzteil
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
IR-Durchgang (Pass Through)
Ja
HDCP-Durchschleifung
Ja
RS-232-Durchschleifung
Ja
CEC-Durchführung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
3840p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
Fernbedienungstyp
IR + RS232
HDCP
Ja
3D
Ja
HDCP
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Wandmontage
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.