Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 12000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 12000 DPI
Logitech G G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 12000 DPI
Logitech G G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 12000 DPI
Logitech G G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 12000 DPI
Logitech G G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 12000 DPI
Logitech G G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 12000 DPI
Logitech G G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 12000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37275300
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005084
EAN/GTIN:
     5099206072046
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
KABELLOSES LIGHTSPEED
Geschätzt von den besten E-Sportlern

In entscheidenden Situationen kann die Reaktionsgeschwindigkeit den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten. Auch wenn Millionen auf dem Spiel stehen – auf die G903 können sich E-Sport-Profis stets verlassen. Die Signalrate von 1 Millisekunde und die optimierte kabellose 2,4-GHz-Verbindung sorgen bei der G903 für eine unglaubliche Reaktionsschnelligkeit und ermöglichen blitzartige Zielmanöver auf Wettkampfniveau.

LOGITECH SENSOR MIT DER HÖCHSTEN DERZEIT ERHÄLTLICHEN PRÄZISION
Pixelgenaue Leistung
Der optische Sensor PMW3366 der G903 gilt weithin als der beste auf dem Markt erhältliche Gaming-Maussensor. PMW3366 weist im gesamten DPI-Bereich (200–12.000 DPI) keinerlei Glättung, Filterung oder Beschleunigung auf und besticht daher bei jeder Geschwindigkeit durch höchste Abtastungsgenauigkeit und konstante Reaktionszeiten. Noch mehr Präzision und Geschwindigkeit erzielst du mithilfe des Oberflächentunings der Logitech Gaming Software, mit dem du den Sensor an deine Spieloberfläche anpassen kannst.

LEICHTES DESIGN
Überlegen in Komfort und Geschwindigkeit

Jede Komponente der G903 wurde so optimiert, dass das Gewicht bei gleichbleibender Stabilität minimiert wurde. Alle Elemente der Maus wurden genau unter die Lupe genommen, um sie noch leichter zu machen – von den dünnen Wänden bis zum hohlen und superschnellen Scrollrad im Speichendesign. Das Ergebnis ist eine kabellose Maus mit einem Gewicht von nur 110 g, die auch über eine längere Zeit hinweg maximalen Komfort bietet und durch eine schnellere Reaktionszeit besticht.

ANPASSBARES BEIDHÄNDIGES DESIGN
Anpassbar an deine Hand und deinen Stil

Dank der vollständig anpassbaren Tasten und des beidhändigen Designs ist sie für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet und lässt fast jeden Mausgriffstil zu, beispielsweise mit dem Schwerpunkt auf der Handfläche, auf den Fingernägeln oder den Fingerspitzen. Wer etwas mehr Gewicht mag, kann die G903 mit dem mitgelieferten herausnehmbaren 10-g-Gewicht nutzen.

ENERGIESPARENDE TECHNOLOGIE
Für ein intensives Spielerlebnis

Die G903 arbeitet mit der Clock-Tuning-Technologie, die den Verbrauch des Sensors deutlich verringert, sodass du jetzt 32 Stunden, also ein ganzes Wettkampf-Wochenende lang, spielen kannst, ohne den Akku aufladen zu müssen.* Der Energieassistent der Logitech Gaming Software informiert dich über den Ladestand und die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit.

KABELGEBUNDEN UND KABELLOS
Das Beste aus zwei Welten

Stecke das Daten-/Ladekabel ein, um flexibel zwischen kabelgebundenem und kabellosem Modus zu wechseln, ohne dafür das Spiel unterbrechen zu müssen. Dank des mitgelieferten USB-Adapters kannst du deinen LIGHTSPEED USB-Transceiver in der Nähe aufstellen, um schnell zwischen kabelgebundenem und kabellosem Modus umzuschalten.

KOMPATIBEL MIT KABELLOSEM POWERPLAY™-AUFLADEN
Grenzenlose Stromversorgung. Gaming ohne Limit.

Logitech G hat die nächste Ära des Gaming eingeläutet. Und die ist kabellos. Wir haben mit den preisgekrönten Gaming-Mäusen G900 und G403 unter Beweis gestellt, dass wir unschlagbare Präzision, Geschwindigkeit und verzögerungsfreie kabellose Performance liefern können. Jetzt lassen wir auch noch die Ladezeit wegfallen. Mit dem zusätzlichem, kabellosem POWERPLAY-Aufladesystem, dem weltweit ersten und einzigen Ladesystem für kabellose Mäuse, können die G903 und die G703 beim Spielen und in Spielpausen immer vollständig aufgeladen bleiben.

ANPASSBARES GEWICHT
Optionales Gewichtsmodul

Im Lieferumfang der G903 befindet sich ein herausnehmbares optionales 10-g-Gewicht, mit dem du die Maus an deinen Geschmack anpassen kannst. Wenn du das POWERPLAY-Aufladesystem nicht verwendest

EXKLUSIVE CLOCK-TUNING-TECHNOLOGIE
Schneller und zuverlässiger

Mithilfe der Clock-Tuning-Technologie der G903 werden Abtastgeschwindigkeit und Akkulaufzeit maximiert und zugleich Qualitätsverluste durch extreme Temperaturen, Feuchtigkeit, Verschleiß und Abweichungen zwischen den einzelnen Komponenten minimiert.

TASTEN MIT MECHANISCHEM DREHGELENK
Schnelle, präzise und zuverlässige Klicks

Die linke wie die rechte Maustaste sind mit einer Federspannung und mechanischen Drehgelenken versehen, durch die ein promptes und klares Klickgefühl mit einer sofortigen Rückmeldung entsteht. Auf diese Weise wird sowohl der Vorlauf zwischen Tasten und Switches als auch das Zurückspringen reduziert, was schnellere Klicks erlaubt. Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist ein niedriger, gleichmäßigerer und vorhersehbarer Widerstand zwischen den Klicks.

INTEGRIERTER PROFILSPEICHER
Einstellungen speichern

Dank des integrierten Speichers kannst du deine Einstellungen überallhin mitnehmen. Du kannst deine Einstellungen im integrierten Speicher der Maus speichern und auf jedem PC verwenden, ohne dafür zusätzliche Software installieren oder dich irgendwo einloggen zu müssen

11 PROGRAMMIERBARE TASTEN
Einfache Bedienung

Belege mithilfe der Logitech Gaming Software jede der 11 Tasten mit deinen Lieblingsbefehlen und -makros.

PROGRAMMIERBARE RGB-BELEUCHTUNG
Auswahl aus 16,8 Millionen Farben

Mit Brilliant RGB kannst du Helligkeit und Farbe der Beleuchtung passend zu deinem Stil, dem System und der Umgebung einstellen. Mit der Logitech Gaming Software kannst du aus bis zu 16,8 Millionen Farben auswählen und Beleuchtungsmuster und -effekte mit anderen Logitech G Geräten synchronisieren.

PROGRAMMIERBARE DPI-EINSTELLUNGEN
Optimierte Steuerung

Dank der im Spiel wählbaren Empfindlichkeitsstufen kannst du bis zu 5 Empfindlichkeitseinstellungen programmieren und dazwischen wechseln, von pixelgenauer Treffsicherheit (200 dpi) für Scharfschützen bis zu blitzschnellen Manövern (bis zu 12.000 dpi) für schnelle 180-Grad-Drehungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
190 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
502 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Beutel
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.5 mm
Tiefe
40.4 mm
Höhe
130.3 mm
Gewicht
110 g
Energie
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
720 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Ergonomie
Kabellänge
1.83 m
Anpassbares Gewicht
Ja
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
11
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
12000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Reaktionszeit
1 ms
Frequenzband
2.4 GHz
Datenkanal
16 Bit
Akku/Batterie
Batteriekapazität
2.775 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.