Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 74 06 200 T Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 74 06 200 T Zange Diagonale Zange
Knipex 74 06 200 T Zange Diagonale Zange
Knipex 74 06 200 T Zange Diagonale Zange
Knipex 74 06 200 T Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36998588
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 06 200 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Maximaler Rohrdurchmesser
4.2 mm
Material
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
311 g
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.