Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Hochfrequenz-Pfeife


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Hochfrequenz-Pfeife
TRIXIE Hochfrequenz-Pfeife
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36540247
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     2257
EAN/GTIN:
     4011905022574
Suchbegriffe:
Hunde-Pfeife
Hundepfeife
hunde pfeife
Viele verschiedene TRIXIE Produkte leisten wertvolle Hilfe bei der Ausbildung und fördern ein optimales Training.

- Metall/Kunststoff
- mit Frequenzschutz, gewährleistet eine stets gleichbleibende Tonfrequenz
- individuell einstellbar
- extra leise
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall, Kunststoff
Beste Verwendung
Training
Anpassbare Frequenz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.