Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 39873 Tragevorrichtung für Tiere Haustiertransportbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 39873 Tragevorrichtung für Tiere Haustiertransportbox
TRIXIE 39873 Tragevorrichtung für Tiere Haustiertransportbox
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535262
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     39873
EAN/GTIN:
     8003507974807
Suchbegriffe:
Haustiertransportbox
Haustiertransporttasche
Tiertransport-Tasche
Kleintier-Transportbox
  • Kunststoff
    - von fast allen Fluggesellschaften anerkannt
    - mit verriegelbaren Schnappverschlüssen
    - mit Metalltür und Futternapf
    - 2 geräumige Ablagefächer
    - mit Griff zum Ziehen
    - Belüftungsschlitze sorgen für optimale Luftzirkulation
    - Farbe: hellgrau/dunkelgrau
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Transportbox
Stil
Haustiertransportbox
Beste Verwendung
Hund
Maximales Lastgewicht
38 kg
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Türmaterial
Metall
Verschlussart
Einrasten
Tragegriff(e)
Ja
Belüftung
Ja
Seitenfenster
Ja
Verschließbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
920 mm
Höhe
640 mm
Lieferumfang
Schale enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.