Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 4182 Hunde-/Katzengeschirr Nylon Katze Westengeschirr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 4182 Hunde-/Katzengeschirr Nylon Katze Westengeschirr
TRIXIE 4182 Hunde-/Katzengeschirr Nylon Katze Westengeschirr
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535219
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4182
EAN/GTIN:
     4011905041827
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
  • für kleine Katzen und Kätzchen
    - Nylon
    - stufenlos verstellbar
    - mit Schnappverschlüssen
    - diverse Farben
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Leine enthalten
Ja
Merkmale
Geeignet für
Katze
Typ
Westengeschirr
Material
Nylon
Größenverstellbar
Ja
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Mindestbrustgröße
190 mm
Höchstbrustgröße
310 mm
Gurtbreite
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.