Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 1282 Hunde-/Katzenleine 2 m Schwarz Nylon Hund Freihändige Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 1282 Hunde-/Katzenleine 2 m Schwarz Nylon Hund Freihändige Leine
TRIXIE 1282 Hunde-/Katzenleine 2 m Schwarz Nylon Hund Freihändige Leine
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535200
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     1282
EAN/GTIN:
     4011905012827
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
  • Nylon
    - für ein sicheres Führen am Fahrrad oder während des Joggens
    - Ruckdämpfer mit stufenlos verstellbarer Verlängerungsleine
    - ruckartiges Ziehen des Hundes wird durch Ruckdämpfer abgefedert
    - einfaches und schnelles Lösen der Leine durch extra großen Zangenhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Gurtbreite
25 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Freihändige Leine
Produktfarbe
Schwarz
Haustierleinen-Typ
Band
Riemenmaterial
Nylon
Verstellbare Länge
Ja
Stoßabsorbierung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.