Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 19751 Hunde-/Katzenleine 5 m Schwarz Nylon Hund Trainingsleine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 19751 Hunde-/Katzenleine 5 m Schwarz Nylon Hund Trainingsleine
TRIXIE 19751 Hunde-/Katzenleine 5 m Schwarz Nylon Hund Trainingsleine
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535073
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     19751
EAN/GTIN:
     4011905197517
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
  • Nylon, rund
    - zur Hundeausbildung, z. B. zum Antrainieren von Kommandos auf Distanz
    - für die Fährtenarbeit oder Nachsuche (Jagd)
    - für besonders viel Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Gurtbreite
5 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Trainingsleine
Produktfarbe
Schwarz
Haustierleinen-Typ
Kabel/Schnur
Riemenmaterial
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, rundschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.