Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Easy Life 10 m Grün Hund Trainingsleine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Easy Life 10 m Grün Hund Trainingsleine
TRIXIE Easy Life 10 m Grün Hund Trainingsleine
TRIXIE Easy Life 10 m Grün Hund Trainingsleine
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535022
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     19914
EAN/GTIN:
     4011905199146
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
  • Gurtband mit PVC-Ummantelung
    - besonders belastbar und langlebig
    - zur Hundeausbildung, z. B. zum Antrainieren von Kommandos auf Distanz
    - für die Fährtenarbeit oder Nachsuche (Jagd)
    - für besonders viel Bewegungsfreiheit
    - einfache Reinigung durch Abwischen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Gurtbreite
20 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Trainingsleine
Produktfarbe
Grün
Haustierleinen-Typ
Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.