Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Swiss Tools PB 8440 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Swiss Tools PB 8440 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
PB Swiss Tools PB 8440 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511952
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 8440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
390 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
6
Schraubendreher-Bits Größe
T8x60, T9x60, T10x70, T15x80, T20x100, T25x120mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.