Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Acryl Paste, 3er-Sortierung, 3 x 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Acryl Paste, 3er-Sortierung, 3 x 100 ml
Marabu Acryl Paste, 3er-Sortierung, 3 x 100 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511314
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     120200087
EAN/GTIN:
     4007751478429
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarben set 100ml
acrylfarben set
Zauberhafte Relief-Effekte

Mit der Marabu Acryl Paste werden Acrylbilder zu eindrucksvollen Kunstwerken. Die Acrylpasten auf Wasserbasis sind wetterfest und lichtbeständig. Die weiße Feinsandpaste ist ideal geeignet für Sand- und Schneeeffekte, die cremigen Pasten in gold und silber lassen Acrylgemälde mit glänzenden 3D-Effekten erstrahlen. Auch zum Schablonieren sind die Acrylpasten geeignet.

- auf Wasserbasis
- wetterfest, lichtbeständig
- ideal zum Schablonieren

Kombinieren Sie!

Das Marabu Acryl-Zubehörprogramm lässt sich hervorragend mit allen Marabu Acrylfarben wie BasicAcryl, AcrylColor, Decormatt und Decorlack hervorragend kombinieren! Ob übermalt, gemischt, akzentuiert: die Strukturpasten und -gele und Modellierpasten warten nur darauf, von Ihnen einzigartig und effektvoll in Szene gesetzt zu werden!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Gold, Sand, Silber
Wetterfestigkeit
Ja
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.