Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Chieri Anthrazit Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Chieri Anthrazit Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 6 W
Konstsmide Chieri Anthrazit Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36248670
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7973-370
EAN/GTIN:
     7318307973372
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Chieri Wandleuchte anthrazit H-Power LED
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
625 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Leuchtmittel enthalten
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7853-370
ab € 48,45*
Ähnlich
Konstsmide
7854-370
ab € 51,07*
Ähnlich
Konstsmide
7972-370
ab € 42,94*
Ähnlich
TRIO Leuchten
226960231
ab € 27,39*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560231
ab € 25,27*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560242
ab € 25,12*
Ähnlich
Smartwares
GWI-002-HW
ab € 31,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.