Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 751-21 Schwarz, Blau, Edelstahl 70 l 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 751-21 Schwarz, Blau, Edelstahl 70 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 751-21 Schwarz, Blau, Edelstahl 70 l 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36152139
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302001525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
605 mm
Höhe
970 mm
Gewicht
25000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
70 l
Container Kapazität (Staub)
70 l
Luftstrom
60 l/s
Vakuum
23 kPa
Ventilationsdruck (max)
230 mbar
Kabellänge
7.5 m
Geräuschpegel
57 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Aktivierung von Elektrowerkzeugen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Filtermaterial
Polyethylenterephthalat
Tragegriff(e)
Ja
Behältermaterial
Edelstahl
Automatischer Ein/Aus-Schalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,94*
€ 969,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,47*
€ 940,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,98*
€ 880,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,26*
€ 844,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,38*
€ 800,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.