Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 30-11 PC Schwarz, Blau, Grau 30 l 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 302003407 Industriestaubsauger Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Nilfisk 302003407 Industriestaubsauger Schwarz, Blau 30 l 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36152137
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht Der ATTIX 30 ist die neue Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Sauger suchen. Er ist leise, klein und mobil, aber er bietet die gleiche überzeugende Saugleistung wie die anderen ATTIX-Modelle. Erhältlich mit Push&Clean Filterabreinigung (Ausnahme 30-01) Die kompakte Größe und hohe Leistungskraft des Nass-/Trockensaugers ATTIX 30, genauso wie bei den anderen Modellen der ATTIX-Reihe, ermöglicht dem Benutzer eine hohe Mobilität. Die auschwaschbaren PET- Filterelemente helfen, die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören. Die 11-er-Modelle sind zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Die 21-er-Modelle verfügen über eine Einschaltautomatik und sind damit ideal für Anwender, die das Gerät in Verbindung mit Elektrohandwerkzeug einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten des Werkzeugs schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
10000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Luftstrom
3700 l/s
Vakuum
25 kPa
Ventilationsdruck (max)
250 mbar
Kabellänge
7.5 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
59 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Filtermaterial
Polyethylenterephthalat
Steuerung
Drehregler
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,68*
€ 443,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,61*
€ 438,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,43*
€ 406,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 341,41*
€ 406,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 341,38*
€ 406,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,99*
€ 396,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.