Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FAAH1 Drahtverbinder XLR Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC3FAAH1 Drahtverbinder XLR Schwarz, Edelstahl
Neutrik NC3FAAH1 Drahtverbinder XLR Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35648826
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FAAH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
neutrik 3pol flanschbuchse
flanschbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Bronze, Polyamid, Stahl
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Durchschlagfestigkeit
1.5 V
Kontaktwiderstand
6 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
4 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
6 A
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Zertifizierung
IEC
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder neutrik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.