Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Neomounts NM-CPU100BLACK CPU-Halter - drehbar - max 10 kg - universal
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35243246
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-CPU100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445720
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Die Neomounts PC Halterung, Modell NM-CPU100BLACK ermöglicht es Ihnen, einen Computer unter dem Schreibtisch zu montieren. Diese PC-Halterung schafft einen ordentlichen und sauberen Schreibtisch, weil sie unter dem Schreibtisch montiert wird und keinen wertvollen Platz auf dem Schreibtisch verwendet. Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer CPU aufgrund der reduzierten Aufnahme von Staub und Schmutz vom Fußboden. Halten Sie den Arbeitsplatz ordentlich ohne Computer auf den Boden. Diese Neomounts PC-Halterung ermöglicht die vertikale Installation von Computern. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten den Arbeitsplatz schön und ordentlich. Einfach in der Breite und Tiefe einzustellen, passend zu den meisten Desktop-und Tower-PCs. Die angeführten Daten zeigen maximale und minimale Breite und Tiefe der Halterung. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Anzahl pro Hauptgehäuße (außen)
6 Stück(e)
Höhe (cm)
39 cm
Breite (cm)
56 cm
Länge (cm)
38 cm
Merkmale
Typ
Tischmontierte CPU-Halterung
Empfohlener Chassis-Typ
Tower
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Swivel Winkel
360 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 360 °
Ursprungsland
China
Schwenkbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Breiten Einstellbereich
90 - 200 mm
Höhe
530 mm
Höhenanpassungsrate
300 - 530 mm
Gewicht
2590 g
Paketgewicht
2600 g
Technische Details
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-C440BLACK
€ 91,10*
Ähnlich
Neomounts
NM-C440DBLACK
€ 137,51*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
€ 66,39*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
€ 125,43*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
€ 87,96*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
€ 88,84*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
€ 66,05*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
€ 64,94*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
€ 96,35*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
€ 164,97*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
€ 119,21*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
€ 97,11*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
€ 111,86*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750DBLACK
€ 193,59*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750DSILVER
€ 197,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.