Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD791NT-XJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 2000, 550 Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD791NT-XJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 2000, 550 Schwarz, Grau, Gelb
DeWALT DCD791NT-XJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 2000, 550 Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648825
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD791NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048616369
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
178 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
460 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietyp
XR Li-Ion
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2000, 550 RPM
Drehmoment (max.)
27 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
40 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
70 Nm
Schalldruckpegel
76 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
87 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.