Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Infrarot-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Stanley Infrarot-Thermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648545
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-77365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), RoHS, WEEE
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-38 - 520 °C
Eingebautes Display
Ja
Messgenauigkeit
2 %
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Zertifizierung
IP20
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.