Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF899HP2-QW Schraubendreher Schwarz, Gelb 1/2 Zoll 1900 RPM 20 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF899HP2-QW Schraubendreher Schwarz, Gelb 1/2 Zoll 1900 RPM 20 V
DeWALT DCF899HP2-QW Schraubendreher Schwarz, Gelb 1/2 Zoll 1900 RPM 20 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648060
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF899HP2-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
li-ion akkuschlagschrauber 18v
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
20 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Laufwerksgröße
1/2 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
240 RPM
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber de walt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,53*
€ 688,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,30*
€ 676,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,84*
€ 616,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,51*
€ 605,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,91*
€ 587,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.